Excenter-spännklämma M10

Art-nr: 370001 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
Sexkantsskiva SW 25 mm
insexkantskiva SW 1 7 mm
Excenterväg S1 1,6 mm
dim A 12,7 mm
Skivhöjd H 10 mm
Gänglängd L 9 mm
Spännkraft 9 kN
max. åtdragningsmoment 28 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370001 M10
EAN/GTIN 4045197782373
Tillverkarens nummer 370001 M10

Benämning

Utförande:

  • Sexkantstålbricka med stålexcenterskruv.
  • Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.
  • 6 olika geometrier på spännytorna: 1. Prisma med 150° öppningsvinkel 2. Längsgående spår 3. Slätt steg 4. Räfflat 5. Slätt 6. Belagt slätt.
  • Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.

Användningsdata:

Lämpad för uppspänning av råämnen och färdiga delar.

Anmärkning:

Insexnyckel strl. 7 behövs!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen