Basplatta, Längd: 180mm

Art-nr.: 368010 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 180 mm
Bredd 360 mm
höjd 30 mm
Produktslag Adapterplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 368010 180
EAN/GTIN 4062406739003
Tillverkarens nummer 368010 180

Benämning

Utförande:

Systemet består av bottenplatta och spänn-/offerplatta. Bottenplattan monteras via stickmått 200 mm på nollpunktspännsystemet eller direkt på maskinbordet. Spänn-/monteringsplattan monteras på bottenplattan och negativet av komponentkonturen förs in individuellt. Alternativt kan enkla spännelement föras in med Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder och liknande på spänn-/offerplattan för fastspänning av komponenten.
Eloxerad aluminium.
Stickmått 200 mm.

Passar till:

Nollpunktspännsystem med stickmått 200 mm resp. krysstickmått 200 mm (vid storlek 360).

Leveransinnehåll:

4 passkruvar M8, 4 förslutningsskruvar.

Specialtillbehör:

Spännbultar nr 360025 18M12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen