Parallellunderläggssats (8 par)

Art-nr: 366753
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

antal lister 8 par
Bredd 8 mm
höjd 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Längd 200 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366753
EAN/GTIN 4045197559395
Tillverkarens nummer 366753

Benämning

Utförande:

Parvis slipade, hårdhet 60 HRC.
Noggrannhet: Höjdtolerans ±0,01 mm, breddtolerans ±0,02 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen