Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 14X27 mm

Art-nr: 366726 14X27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 14 mm
höjd 27 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366726 14X27
EAN/GTIN 4045197800909
Tillverkarens nummer 366726 14X27

Benämning

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366702; 366704.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen