Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 10X18 mm

Art-nr: 366711 10X18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
122 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 10 mm
höjd 18 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366711 10X18
EAN/GTIN 4045197799814
Tillverkarens nummer 366711 10X18

Benämning

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    bredd × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen