Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 5X8 mm

Art-nr: 366706 5X8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 5 mm
    höjd 8 mm
    Produktslag Parallellunderlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 366706 5X8
    EAN/GTIN 4045197799531
    Tillverkarens nummer 366706 5X8

    Benämning

    Utförande:

    Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
    GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

    Användningsdata:

    Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

    Passar till:

    Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen