Parallellunderläggssats, Längd: 100mm

Art-nr.: 366702 100
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Formbeskrivning: jämn; parallell; rätvinklig

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal lister 20 par
Längd 100 mm
Formbeskrivning jämn; parallell; rätvinklig
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366702 100
EAN/GTIN 4045197799166
Tillverkarens nummer 366702 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT − Precisionsutförande. Partolerans ≤ 0,004 mm, bredd- / höjdtolerans ≤ 0,007 mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.
Parvis finslipade.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Anmärkning:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.
Reservhållare se reservdelsförteckningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen