Parallellunderläggspar, 125×5 Undersidan magnetisk 37 mm

Art-nr: 366323 37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 125 mm
    Bredd 5 mm
    höjd 37 mm
    Höjdtolerans ± 0,01 mm
    hårdhet 60 HRC
    Produktslag Parallellunderlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 366323 37
    EAN/GTIN 4062406298364
    Tillverkarens nummer 366323 37

    Benämning

    Fördel:

    • Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
    • Reducerad ställtid.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen