{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 100 mm | |
spännvidd b | 143 mm | |
backhöjd C | 32 mm | |
grundhållarlängd a | 286 mm | |
grundhållarbredd B | 174 mm | |
totalhöjd c | 92 mm | |
spännspår avstånd | 141 mm | |
spännspår bredd | 17 mm | |
maximal totallängd L4 | 474 mm | |
vikt | 12,5 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke blå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365038 100 | |
EAN/GTIN | 4067263112389 | |
Tillverkarens nummer | 365038 100 |