Slip- och kontrollstruvstycke med spindel, rostfritt 100 mm

Art-nr: 363600 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 100 mm
maximal spännvidd b 140 mm
backhöjd C 40 mm
totallängd a 270 mm
totalbredd B 100 mm
vikt 9,5 kg
Produktslag Kontrollskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363600 100
EAN/GTIN 4045197313591
Tillverkarens nummer B 60 15 0 0005

Benämning

Utförande:

  • Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.
Medger bearbetning på 4 olika sidor (botten-, änd- och sidoytor).
Magnetiserbart kromstål − rostfritt (för arbeten med korrosiva kyl- och smörjmedel).

Funktion:

Nedhållningssystem − Den rörliga backen hålls ned av det rådande spänntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

Användningsdata:

För precisionsbearbetning och kontroll.
Lämpar sig dessutom för gnistmaskiner.

Noggrannhet:

Inom 0,003 mm/100 mm (systemnoggrannhet).

Leveransinnehåll:

Inklusive manövervev.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen