Adapterplatta 325/3 mm

Art-nr.: 363079 325/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xtric
Bredd 125 mm
höjd 30 mm
Produktslag Adapterplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363079 325/3
EAN/GTIN 4067263787853
Tillverkarens nummer 363079 325/3

Benämning

Utförande:

För fastsättning av alla spännhjälpmedel med stickmått 52 mm och 96 mm, för adaptering till nollpunktspännsystem. Inklusive 2 ZeroClamp-hål 18M12, stickmått 200 mm. Eloxerad aluminium.
2 st raster 96 mm för fastsättning av två centrumspännbackar med stickmått 96 mm eller 3 st raster 52 mm för fastsättning av tre centrumspännbackar med stickmått 52 mm. Förutom de två ZeroClamp-hålen stickmått 200 mm på undersidan2 ytterligare hål stickmått 141,42 mm.

Passar till:

Centreringsspännback nr 363000, 363300 och höjdkonsol nr 363090.

Leveransinnehåll:

Centerbussningar och fästskruvar till Xtric storlek 50/80 och 125, täckkåpor till positioneringshål hos Xtric storlek 125 vid användning av Xtric storlek 50 eller 80.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen