Överback förskjuten slät 80

Art-nr.: 363045 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h2 10 mm
backlängd l 50 mm
l2 11,5 mm
Längd l3 22,5 mm
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363045 80
EAN/GTIN 4062406221560
Tillverkarens nummer 363045 80

Benämning

Utförande:

Med slätt 3 mm-steg och slät spännyta.

Användningsdata:

För förhindrande av spännluckor. Se spännviddsöversikten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen