Överback utan steg 125

Art-nr: 363037 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 125 mm
backhöjd h 38 mm
Höjd h2 15 mm
backlängd l 66 mm
Längd l1 3 mm
vikt 1,35 kg
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363037 125
EAN/GTIN 4062406592066
Tillverkarens nummer 363037 125

Benämning

Utförande:

Släta backar utan steg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen