Överback LANG med smal list 125

Art-nr: 363019 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 125 mm
backhöjd h 38 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 18 mm
backlängd l 66 mm
Längd l1 3 mm
vikt 1,35 kg
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363019 125
EAN/GTIN 4062406388492
Tillverkarens nummer 363019 125

Benämning

Utförande:

Backar med smal list för förbättrad åtkomlighet, varning: Storlek 50: högst 35 Nm = 14 kN; storlek 80: högst 54,4 Nm = 16 kN; storlek 125: högst 82,5 Nm = 20 kN.
Förprägling av tandkonturen krävs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen