Överback standard belagd 125

Art-nr.: 363014 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 125 mm
backhöjd h 38 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 18 mm
backlängd l 66 mm
Längd l1 3 mm
vikt 1,35 kg
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363014 125
EAN/GTIN 4062406221362
Tillverkarens nummer 363014 125

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen