Spindellager komplett 125/220

Art-nr: 363008 125/220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5 mm; 13 mm
Passar för typ 125S; 125SP
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Spindellager

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363008 125/220
EAN/GTIN 4062406220006

Benämning

Utförande:

  • Möjliggör spänning av två komponenter.
  • 4 mm längdutjämning av spindeln för fastspänning av arbetsstycken med olika dimension.
  • Enkel montering och demontering.

Passar till:

Mittbackar nr 363040, 363042, 363044 kan anskaffas separat.

Leveransinnehåll:

Spindellager, spindel med längdutjämning.

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 3 och storlek 5.

Anmärkning:

Kan inte användas till storlek 50 eller till Xtric-typerna XS och XSP!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen