Präglingsstation XGRIPP 230 mm

Art-nr: 362929 230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Största präglingsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Max. präglingsbredd 230 mm
Max. präglingskraft 180 kN
Präglingsslag 4 mm
Längd 890 mm
Bredd 150 mm
höjd 409 mm
vikt 78 kg
Produktslag Präglingsstation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362929 230
EAN/GTIN 4062406368722
Tillverkarens nummer 362929 230

Benämning

Utförande:

  • Prägling av material möjlig upp till 45 HRC (draghållfasthet 1450 N/mm2).
  • Största Präglingskraft 180 kN (18 ton), linjärt präglingskraftförlopp.
  • Inställning av det pneumatiska präglingstrycket mellan 0,5 och 6,5 bar.
  • Snabbjustering i raster 30 mm.
  • Fininställning via lettrad skruv.
  • Allt monterat på en bottenplatta – CE-överensstämmande, säkert och kompakt användbart som en enhet.
  • Manöverknapp direkt på präglingsstationen och därmed inga tryckluftslangar utanför stationen.

Präglingstekniken, som också kallas förprägling, är en teknik där det arbetsstycke som ska spånavskiljas förses med en definierad kontur utanför verktygsmaskinen innan det spänns fast tättslutande i ett skruvstycke. I synnerhet kan spännsituationer som kräver stora hållkrafter, och där det finns risk för att arbetsstycket ska deformeras, bemästras processäkert genom förprägling. Framför allt för 5-sidig bearbetning, där en optimal tillgänglighet ska uppnås, är präglingstekniken en optimal lösning.

Fördel:

Tättslutande fastspänning i greppbackar även vid liten spännkraft

Användningsdata:

För förprägling av särskilt hårda eller labila komponenter.

Leveransinnehåll:

Bottenplatta, tryckutväxlare, präglingsstation, skyddsskiva, präglingsbackar, arbetsstyckstopp, upplagslist.

Specialtillbehör:

Mittmarkering nr 362934 storlek 1, kontrollstensset för präglingsbackslitage nr 362936 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen