Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Överback aluminium, mjuk för backsnabbytessystem, backbredd: 250mm

Art-nr.: 362654 250

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Aluminium
backhöjd h 45 mm
System 3
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362654 250
Tillverkarens nummer 3-250-AL-N

Benämning

Utförande:

SolidCLAMP®. Det innovativ Click and Go-systemet för enkelt och snabbt backbyte på många olika skruvstycken.
Fler backbredder på förfrågan.

Fördel:

  • Mycket snabbt backbyte – förlängda maskingångtider genom lägsta möjliga ställkostnader.
  • Mycket hög repeternoggrannhet med fritt valbar spännkontur.
  • Tillverkaroberoende användning av överbackar – Enkelt byta av backar från skruvstycktillverkare 1 till skruvstycktillverkare 2.
  • Inga skruvförband, därmed inga spånansamlingar.

Funktion:

Överbackarna klickas snabbt och enkelt fast på grundbacken. Slut med tidskrävande klick-fastsättning i skruvstycket.

Material:

Medelhållfast aluminium.

Passar till:

Grundbackar nr 362635 storlek 1, 2, 3, 5, 8, 10 och nr 361132 storlek 100; 125 (system 3).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen