{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | Metrisk | |
spännvidd b | 0 mm - 232 mm | |
Spännkraft | 36 kN | |
Stomens höjd c ± 0,012 | 73 mm | |
backhöjd C | 44,5 mm | |
Backbredd A | 151 mm | |
grundhållarlängd a | 427 mm | |
grundhållarbredd B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Hålavstånd f | 98,4 mm | |
Nyckelvidd SW | 19 mm | |
färgkod för passande tillbehör | NC-HOLEX | |
Snabbinställning | Nej | |
Utbytbara backar | Ja | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362175 150M | |
EAN/GTIN | 4062406384081 | |
Tillverkarens nummer | 362175 150M |