{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För backbredd | 125 mm | |
L | 264 mm | |
L1 | 16 mm | |
höjd | 28 mm | |
Klacklängd b | 270 mm | |
b1 | 240 mm | |
vikt | 10,8 kg | |
passar färgkod | HD-HOLEX | |
Produktslag | Vridplatta |
Artikelnummer | 362015 125 | |
EAN/GTIN | 4045197315441 | |
Tillverkarens nummer | 362015 125 |