{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 125 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 105 mm | |
Spännvidd b II | 100 mm - 205 mm | |
Spännvidd b utvidgad | 255 mm | |
Spännkraft | 40 kN | |
vikt | 25 kg | |
grundstomhöjd c | 107 mm | |
Gängstorlek d1 | M12 | |
grundhållarlängd a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Monteringshöjd G +0,02 | 65 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HD-HOLEX | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362010 125 | |
EAN/GTIN | 4045197233837 | |
Tillverkarens nummer | 362010 125 |