Pendelback Mobil 125

Art-nr: 361660 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För typ 125
    backbredd b 124,4 mm
    backhöjd h 39,5 mm
    backlängd l 84 mm
    passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 361660 125
    EAN/GTIN 4250364400916
    Tillverkarens nummer 6921684020042

    Benämning

    Utförande:

    Rörlig back, räfflor på ena sidan.

    Användningsdata:

    • För uppspänning av ej parallella arbetsstycken.
    • För montering av höjdanslag nr 361950; 361960; 361970.

    Material:

    Härdat stål, slipade ytor.

    Passar till:

    NC8, Garant-NC, Titan.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive monteringsskruvar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen