{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För typ | 125 | |
backbredd b | 126 mm | |
backhöjd h | 58 mm | |
Höjd h1 | 20 mm | |
backlängd l | 85 mm | |
Längd l1 | 32 mm | |
passar färgkod | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361620 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401234 | |
Tillverkarens nummer | 6921684012231 |