Adapterback Mobil 125

Art-nr: 361600 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 126 mm
backhöjd h 58 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 80 mm
Längd l1 32 mm
passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Tillverkarens nummer 6921284011231

Benämning

Utförande:

Rörlig back.

Användningsdata:

  • För montering av befintliga eller egentillverkade backar.
  • För montering av alla högtrycksbackar nr 362390 till 362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen