Grundback fix 160

Art-nr: 361520 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 160,4 mm
backhöjd h 49,8 mm
backlängd l 104 mm
För typ 160
passar färgkod TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361520 160
EAN/GTIN 4250364401166
Tillverkarens nummer 6921704005731

Benämning

Utförande:

Fast back.

Användningsdata:

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen