Stegback Mobil 125

Art-nr: 361400 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    backbredd b 124,4 mm
    backhöjd h 39,5 mm
    Höjd h1 20 mm
    backlängd l 70 mm
    Längd l1 40 mm
    För typ 125
    passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 361400 125
    EAN/GTIN 4250364401036
    Tillverkarens nummer 6921484002731

    Benämning

    Utförande:

    Rörlig back.
    Storlek 90, 125 och 160 med klick-snabbytessystem, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.

    Användningsdata:

    För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.
    Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

    Material:

    Härdat stål, slipade ytor.

    Passar till:

    Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive monteringsskruvar. 1 stegback.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen