Utförande:
Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.
Egenskap:
Skruvnyckel för modulärt spännsystem.
Förstorat arbetsslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig.
Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.
Fördel:
Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
- Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
- Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.
Funktion:
Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)
Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.
Högtrycksspindel med mätsensorer, helkapslad. Trådlös överföring av spännkrafter (2,4 GHz) till mätsystem nr 361306. Vibrationstålig, kylmedelskyddad.
Användningsdata:
För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontellt och i sidled.
För mätning och kontroll av äkta spännkrafter.
Leveransinnehåll:
Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
Elektronisk mottagningsenhet ”Clamp assist” se nr 361306.
Förlängning och främre koppling för en andra skruvnyckel på begäran.