Utförande:
- Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
- Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll. Störningskonturen förblir oförändrad.
- Verktygslöst backbyte med snabbfäste.
- Med monteringshål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem stickmått 200 som standard.
- Spännkraft 40 kN vid 50 Nm linjär.
- Maximal flexibilitet: Universell snabbytesback för en mängd olika tillämpningar, vilket minskar riggningstider och kräver mindre arbete. Kompatibel med mobila backar från CentroGripp, T-Rex, NC8 och TITAN 2 via backadapter.
- Spännkraften kan registreras med alla kompatibla backar tack vare den integrerade mätenheten (storlek 125CONNECT) i spindeln. Överföringsräckvidd upp till 20 m. Snabbt och enkelt batteribyte. Drifttemperatur mellan 10 °C och 40 °C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och service på typskylten.
- Konventionell fastspänning och greppklämning med intelligent spännkraftsövervakning.
- Övervakning av spännkraften under fastspänning och under bearbetning med ett integrerat elektroniskt mätsystem. Visning direkt på en robust och stänktålig skärm och via trådlös överföring till slutenheten (via Bluetooth (BLE)).
Leveransinnehåll:
Handvev, Torx T10 nyckel, snabbstartsguide.
Specialtillbehör:
Momentnyckel nr
656050 stl. 120, sexkantskruvdragarhylsa nr
643229 stl. 10, överback nr
361275 −
361285, spännkonsol nr
361289, spännbult nr
360025 stl. 25M10 eller 25M10/138; backadapter nr
361285, grepplist nr
361280, spindelförlängning nr
361287. Fler tillbehör på förfrågan.