5-axlig spännback TeleSense 125

Art-nr: 361270 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Nollpunktspännsystem
    höjd h 187 mm
    maximal spännvidd 199 mm
    spännkraft upp till max 40 kN
    maximalt vridmoment 50 Nm
    vikt 38,5 kg
    Produktslag Maskinskruvstycke

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 361270 125
    EAN/GTIN 4250364404075

    Benämning

    Utförande:

    • Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
    • Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll. Störningskonturen förblir oförändrad.
    • Verktygslöst backbyte med snabbfäste.
    • Med monteringshål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem stickmått 200 som standard.
    • Spännkraft 40 kN vid 50 Nm linjär.
    • Maximal flexibilitet: Universell snabbytesback för en mängd olika tillämpningar, vilket minskar riggningstider och kräver mindre arbete. Kompatibel med mobila backar från CentroGripp, T-Rex, NC8 och TITAN 2 via backadapter.
    • Spännkraften kan registreras med alla kompatibla backar tack vare den integrerade mätenheten (storlek 125CONNECT) i spindeln. Överföringsräckvidd upp till 20 m. Snabbt och enkelt batteribyte. Drifttemperatur mellan 10 °C och 40 °C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och service på typskylten.

    Leveransinnehåll:

    Handvev, Torx T10 nyckel, snabbstartsguide.

    Specialtillbehör:

    Momentnyckel nr 656050 stl. 120, sexkantskruvdragarhylsa nr 643229 stl. 10, överback nr 361275361285, spännkonsol nr 361289, spännbult nr 360025 stl. 25M10 eller 25M10/138; backadapter nr 361285, grepplist nr 361280, spindelförlängning nr 361287. Fler tillbehör på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen