Konsol 125XL

Art-nr.: 361230 125XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
längd L 400 mm
bredd B 126 mm
Grundstomhöjd c −0,02 100 mm
Centreringstapp-⌀ k H7 30 mm
Spårbredd n H7 20 mm
passar färgkod Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Produktslag Konsol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361230 125XL
EAN/GTIN 4250364400800
Tillverkarens nummer 6921885010042

Benämning

Passar till:

Nr 360405; 360465; 360510; 361290 och nr 361302 i storlek 125M.

Leveransinnehåll:

Konsol inklusive 1 styrtapp, 2 passpårklackar, 8 Duo-fastspänningsanordningar och 4 skruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen