Adapterback för Uni-Gripset, för T-Rex fast, För typ: 125

Art-nr.: 361208 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
backhöjd h 20 mm
backlängd l 61 mm
Spännområde maximalt runt 160 mm
Spännområde minimalt runt 100 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt 152 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt 0 mm
passar färgkod T-Rex
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361208 125
EAN/GTIN 4250364401937
Tillverkarens nummer 6921884005242

Benämning

Användningsdata:

Adapterbackar fungerar som hållare för Uni-greppset nr 361345 storlek 125. Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

Fasta backar för T-Rex nr 361202.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen