Adapterback för gripstift, för T-Rex / Centro Gripp pendlande 125

Art-nr: 361207 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
backhöjd h 16 mm
backlängd l 79 mm
Spännområde maximalt runt 226 / 250 mm
Spännområde minimalt runt 80 / 80 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt 185 / 247 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt 26 / 27 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361207 125
EAN/GTIN 4250364401678
Tillverkarens nummer 6921884072042

Benämning

Användningsdata:

Adapterbackar fungerar som hållare för standardgreppinsatser nr 361238; 361240; 361245; 361250 (inte lämpliga för Uni-greppset nr 361345 stl. 125 och nr 361350 stl. 125). Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen