Ämnesback 125

Art-nr: 361186 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 124 mm
Spårbredd c 12 mm
c1 54 mm
backhöjd h 58 mm
backlängd l 94,5 mm
För typ 125
passar färgkod Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361186 125
EAN/GTIN 4250364402323
Tillverkarens nummer 6921534087031

Benämning

Material:

GGG40 − kan härdas.

Passar till:

Centro Gripp nr 361180.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen