Fräs till greppinsats 1

Art-nr: 361169 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3,3 mm
Tandantal Z 3
Skärlängd Lc 12 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361169 1
EAN/GTIN 4062406286606

Benämning

Utförande:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm per tand, 3-skärig.

Användningsdata:

För fräsning av plattsäten till greppinsatser nr 361163.

Anmärkning:

För tillverkning av spännbackar rekommenderar vi att material som t.ex. stål med hållfasthet lägst Rm 800 N/mm2 eller med högre hållfasthet används.