Kombi adapterback Gripp/slät 3/3, För typ: 100

Art-nr.: 361145 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 20 mm
Höjd h1 17 mm
Höjd h2 14 mm
backlängd l 12 mm
Längd l1 6 mm
Längd l2 9 mm
passar färgkod Xpent0; Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361145 100
EAN/GTIN 4045197849250
Tillverkarens nummer 361145 100

Benämning

Utförande:

3 mm anliggningsyta.
3 mm anliggningsyta.

Passar till:

Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
Stegbackar nr 361295361296.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen