Adapterback slät 3/5 80

Art-nr: 361143 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
backhöjd h 20 mm
Höjd h1 15 mm
Höjd h2 17 mm
backlängd l 12 mm
Längd l1 9 mm
Längd l2 9 mm
passar färgkod Xpent0; Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361143 80
EAN/GTIN 4045197809506
Tillverkarens nummer 361143 80

Benämning

Utförande:

3 mm anliggningsyta.
Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
Stegbackar nr 361295361296.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen