{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Duo Plus | |
Typ | 125 | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
vridmoment | 40 Nm | |
vikt | 40 kg | |
totallängd L | 633 mm | |
grundhållarlängd a | 530 mm | |
grundhållarbredd B | 126 mm | |
grundstomhöjd c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Tvärgående spår | 20 mm | |
Spindelns utskjutningsområde o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Duo Plus | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360605 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402262 | |
Tillverkarens nummer | 6921438000055 | |
Tillverkare | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |