{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 120 mm | |
Spännvidd S1 | 20 mm - 30 mm | |
Spännvidd S2 | 110 mm - 120 mm | |
Spännvidd S3 | 50 mm - 60 mm | |
spännvidd S4 | 80 mm - 90 mm | |
passar färgkod | PCV 160 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360184 2 | |
EAN/GTIN | 4062406199821 | |
Tillverkarens nummer | 360184 2 |