Greppbackpar 5

Art-nr: 360183 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 80 mm
Spännvidd S1 50 mm - 60 mm
Spännvidd S2 80 mm - 90 mm
passar färgkod PCV 160
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360183 5
EAN/GTIN 4062406198794
Tillverkarens nummer 360183 5

Benämning

Utförande:

Härdade, för fastspänning av ämnen. Greppbackar kan användas som vändbackar. Spännsteg med 4 mm höjd.

Passar till:

Centreringsspännback nr 360180 och nr 360181 vardera storlek 160.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen