Greppbackpar 2

Art-nr: 360183 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 80 mm
Spännvidd S1 20 mm - 30 mm
Spännvidd S2 110 mm - 120 mm
passar färgkod PCV 160
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360183 2
EAN/GTIN 4062406198763
Tillverkarens nummer 360183 2

Benämning

Utförande:

Härdade, för fastspänning av ämnen. Greppbackar kan användas som vändbackar. Spännsteg med 4 mm höjd.

Passar till:

Centreringsspännback nr 360180 och nr 360181 vardera storlek 160.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen