Automationskonsol XP80Z

Art-nr: 360164 XP80Z
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 160 mm
bredd B 160 mm
höjd H 40 mm
Hålavstånd e 80 mm
gängaM M8
Gänga G 1/4 tum
Antal hål för spännbultar 4
Produktslag Konsol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360164 XP80Z
EAN/GTIN 4062406572921
Tillverkarens nummer 360164 XP80Z

Benämning

Utförande:

Hållkraft 50 kN, genom 4 satser spännhuvudkomponenter storlek 90, stickmått 80 mm. Samma funktionsprincip som för GARANT ZeroClamp spännhuvuden. Därmed termosymmetri kring mitten. Manuell eller automatiserad fastspänning och lossning är möjlig. Fastspänning via fjäderackumulator – lossning med tryckluft (6 bar).

Användningsdata:

För alla skruvstycken och pallar med ZeroClamp spännbultar storlek 90.

Passar till:

Centreringsspännback nr 360134, höjdelement nr 360166.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen