Grip-överbackar, par 80L

Art-nr: 360140 80L
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
Spännvidd B–A 6 mm - 87 mm
Monteringshöjd C 74,18 mm
För typ 80
passar färgkod ZC 80; PCV 100
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360140 80L
EAN/GTIN 4067263801498
Tillverkarens nummer 360140 80L

Benämning

Utförande:

Förprägling av tandkonturen krävs.

Material:

Korttidsnitrerat verktygsstål.

Passar till:

Centrerinsspännback nr 360130360134.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen