{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 120 mm | |
Spännkraft | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
vridmoment | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
max. slaglängd | 4 mm | |
Spännskruv SW | 8 mm | |
Skänkelskruv SW1 | 4 mm | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360114 120 | |
EAN/GTIN | 4045197555410 | |
Tillverkarens nummer | 360114 120 |