Multipelspännskena 120, skenans längd: 800mm

Art-nr.: 360110 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skenans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans längd 800 mm
längd L 800 mm
bredd B 120 mm
höjd H 60 mm
Produktslag Spännskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360110 800
EAN/GTIN 4045197815934
Tillverkarens nummer 360110 800

Benämning

Utförande:

  • Alla funktionella ytor precisionsslipade, parningsnoggrannhet 0,03 mm.
  • Basskenan och käftarna är kantskiktshärdade.
  • Kompakt modulär design, hög spännkraft upp till 40 kN, maximalt åtdragningsmoment 50 Nm.
  • Monteringsborrmönster för GARANT ZeroClamp nollpunkt-spännsystem (stickmått 200 mm) som standard, eller möjligt via fastspännings-/gallerplattor eller spännkonsol.
  • Linjal på basskenans yta gör det möjligt att snabbt upprepa positioneringen av spännanordningarna i spännskenans kuggar.
  • Variabla stickmått kan förekomma via korskopplingar.
  • Konventionell spänning och greppspänning är möjlig.
  • Spännområdet kan utökas individuellt.
  • Enkel fastspänning med hjälp av en momentnyckel.

Användningsdata:

  • 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
  • En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

Specialtillbehör:

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360112 till 360129. Momentnyckel, se nr 656050 storlek 60, spännbultar 360025 storlek 18M16. Spännkonsol nr 360127.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen