{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 80 mm | |
Spännkraft | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
vridmoment | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
max. slaglängd | 3,5 mm | |
Spännskruv SW | 5 mm | |
Skänkelskruv SW1 | 4 mm | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360085 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482426 | |
Tillverkarens nummer | 360085 80 |