Parallellback 48 mm

Art-nr: 360085 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 48 mm
Spännkraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
vridmoment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
max. slaglängd 3 mm
Spännskruv SW 5 mm
Skänkelskruv SW1 4 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Tillverkarens nummer 360085 48

Benämning

Användningsdata:

Variabla stickmått via korslagda spännskenor möjliga.

Passar till:

Spännskena nr 360080.

Anmärkning:

Kan användas för skruvstycken från revision 3 (se bild)! Utsprånget på modulskruvstyckena får inte vara bredare än 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen