ZeroClamp spännbultar med invändig gänga 25M10/138

Art-nr: 360025 25M10/138
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
centrerings-⌀ D 25 mm
Tolerans ytterdiameter h6
Gänga M1 utvändig M10
Gänga M2 utvändig M16
Passar fastspänningsskål-⌀ 138 mm
Produktslag Dragtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360025 25M10/138
EAN/GTIN 4045197885340
Tillverkarens nummer 360025 25M10/138

Benämning

Utförande:

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen