ZeroClamp spännbultar med invändig gänga 12M10/90

Art-nr: 360025 12M10/90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
312 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ZeroClamp
    centrerings-⌀ D 12 mm
    Tolerans ytterdiameter k6
    Gänga M1 utvändig M10
    Gänga M2 utvändig M8
    Passar fastspänningsskål-⌀ 90 mm
    Produktslag Dragtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 360025 12M10/90
    EAN/GTIN 4045197518804
    Tillverkarens nummer 360025 12M10/90

    Benämning

    Utförande:

    Med invändig gänga inklusive passande pinnbult.
    Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen