{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Skaft-⌀ | 16 mm | |
skaftlängd | 40 mm | |
avläsningsnoggrannhet | 0,01 mm | |
Mätnoggrannhet | 0,01 mm | |
utsvängningsväg x, y, z vardera | 7 mm | |
fri längd mätarm | 40 mm | |
totallängd (hus och mätspets) | 134 mm | |
⌀ visartavla | 50 mm | |
reservmätspets | 359505 4 | |
reservglas | 359510 | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 359550 | |
EAN/GTIN | 2050001659224 | |
Tillverkarens nummer | 106000-2MM |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
3D-sond analog med sondinsats (⌀ 4 mm)
på begäran
I lager
116 styck i lager
4 832,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
547 styck i lager
4 427,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsningsnoggrannhet | 0,01 mm | 0,01 mm |
reservglas | 359510 | 359510 |
reservmätspets | 359505 4 | 359505 4 |
fri längd mätarm | 40 mm | 40 mm |
Mätnoggrannhet | 0,01 mm | 0,01 mm |
Skaft-⌀ | 16 mm | 16 mm |
utsvängningsväg x, y, z vardera | 7 mm | 7 mm |