{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Skaft-⌀ | 16 mm | |
skaftlängd | 40 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mätnoggrannhet | < 0,01 mm | |
utsvängningsväg x, y, z vardera | 7 mm | |
husets längd | 82 mm | |
husets djup | 39 mm | |
husets bredd | 65 mm | |
fri längd mätarm | 40 mm | |
totallängd (hus och mätspets) | 134 mm | |
justerväg | ± 0,4 mm | |
vikt | 0,52 kg | |
reservmätspets | 359505 4 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Produktslag | Pickup | |
Energiförsörjning | Batteridriven |
Artikelnummer | 359500 | |
EAN/GTIN | 4045197225764 | |
Tillverkarens nummer | 359500 |